※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ PR0110 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10739898
品番
SPCT10T308FL-SE PR0110
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
PR0110
トラスコ品番
650-9452
材質(本体)
PR0110
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(Φmm)
3.4
コーナー数
4
寸法RE(mm)
0.8
寸法BS(mm)
2.7
寸法IC(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。