※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ PR0735 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10740302
品番
SLT16-15SKB PR0735
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
PR0735
仕様
●角度GAN(°):5
トラスコ品番
552-3575
材質(本体)
PR0735
寸法RE(mm)
0.15
寸法CW(mm)
1.6(-0.1〜0)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。