※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
2.4
トラスコ品番
543-6524
仕様
●角度AN(°):13●角度AS(°):18
注文コード
10741106
品番
BDMT11T324ER-JT PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番・仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
仕様
●角度AN(°):13●角度AS(°):18
トラスコ品番
543-6524
材質(本体)
PR1225
穴径(Φmm)
2.8
寸法L(mm)
11
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
3.8
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法W1(mm)
6.7
コーナー半径(mm)
2.4
角度α(°)
-
角度β(°)
-
コーナー数
2
寸法γ(°)
-
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。