※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.5
トラスコ品番
551-1135
仕様
●角度AN(°):26●角度AS(°):26
注文コード
10741158
品番
OFMT050405EN-GT PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番・仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
仕様
●角度AN(°):26●角度AS(°):26
トラスコ品番
551-1135
材質(本体)
PR1225
穴径(Φmm)
4.6
寸法L(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
4.83
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法W1(mm)
-
コーナー半径(mm)
0.5
角度α(°)
-
角度β(°)
-
コーナー数
8
寸法γ(°)
-
寸法BS(mm)
1.4
寸法IC(mm)
13.35
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10741158
OFMT050405EN-GT PR1225
10741982
PNMU1205ANER-GH PR1525
ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング
京セラ
1個(10個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)