※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.5 トラスコ品番551-1208 仕様●角度AN(°):26●角度AS(°):26 注文コード10741167 品番OFMT070405EN-SH PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品はコーナー半径・トラスコ品番・仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 仕様●角度AN(°):26●角度AS(°):26 トラスコ品番551-1208 材質(本体)PR1225 穴径(Φmm)5.8 寸法L(mm)- 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.87 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法W1(mm)- コーナー半径(mm)0.5 角度α(°)- 角度β(°)- コーナー数8 寸法γ(°)- 寸法BS(mm)- 寸法IC(mm)17.98 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10741167 OFMT070405EN-SH PR1225 10741998 PNMU1205ANER-GM PR1525 ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラ ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラ 1個(10個) 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする