※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.2 トラスコ品番553-0555 仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15 注文コード10741334 品番SPMT1806EDER-NB2 PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品はコーナー半径・トラスコ品番・仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15 トラスコ品番553-0555 材質(本体)PR1225 穴径(Φmm)6.8 寸法L(mm)- 寸法A(mm)- 寸法S(mm)6.35 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法W1(mm)- コーナー半径(mm)1.2 角度α(°)- 角度β(°)- コーナー数4 寸法γ(°)- 寸法BS(mm)3.1 寸法IC(mm)18 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする