※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット(10個)
コーナー半径(mm)0.8
仕様●角度AN(°):20●角度AS(°):22●寸法BCH(mm):0.7
注文コード10741386
品番TEKN1603PTTR PR1225
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)¥12,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・トラスコ品番・仕様など37種類から選べます
他の種類を見る