※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1 トラスコ品番554-9175 仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15 注文コード10741422 品番TPKR2204PDER-S PR1225
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコーナー半径・トラスコ品番・仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15 トラスコ品番554-9175 材質(本体)PR1225 穴径(Φmm)- 寸法L(mm)- 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.76 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法W1(mm)- コーナー半径(mm)1 角度α(°)- 角度β(°)- コーナー数3 寸法γ(°)- 寸法BS(mm)1.4 寸法IC(mm)12.7 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする