※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
寸法RE(mm)
-
トラスコ品番
653-5160
注文コード
10741876
品番
PNMU1205ANER-GM PR1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
寸法RE・トラスコ品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1510
仕様
●寸法BCH(mm):2
トラスコ品番
653-5160
材質(本体)
PR1510
寸法L(mm)
-
寸法S(mm)
5.56
寸法D1(Φmm)
6.2
寸法W1(mm)
-
コーナー数
10
寸法RE(mm)
-
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
-
寸法INSL(mm)
17.88
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。