※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックダブル超硬ホールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)33/33 注文コード10743022 品番H-3333
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品はサイズ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

両刃タイプのカッターで便利に使える
ワンタッチ着脱システムで切削カスの取り出しが簡単
厚さ12mm鉄板、鉄管、ステンレス、および厚さ30mmまでの
複合材等への穴あけが可能(ハンドタイプの電機ドリル機使用時)
カッターは両端に切れ刃のついた両刃タイプ
ワンタッチでカッターのみが交換、カッター内の切削カスが簡単に取れる

サイズ(mm)33/33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする