曜日別特売
GBA43L300-150R PR1215 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 10748368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・適合ホルダ・内容量など155種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
548-0469
適合ホルダ
-
注文コード
10748368
品番
GBA43L300-150R PR1215
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
材質
PR1215
寸法A(mm)
12.7
寸法S(mm)
-
精度
-
寸法D(Φmm)
5.5
トラスコ品番
548-0469
材質(本体)
PR1215
寸法B(mm)
4
寸法D1(Φmm)
-
寸法T(mm)
4.76
寸法W(mm)
3(-0.025~+0.025)
勝手
左勝手
ブレーカ
-
適合ホルダ
-
寸法rε(mm)
1.5
コーナー数
-
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法IC(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする