※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ブレーカ溝・横送り コーナー数2 注文コード10749052 品番GDM8030N-080GM PR1215
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はブレーカ・コーナー数・内容量など155種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1215 トラスコ品番548-2925 材質(本体)PR1215 寸法A(mm)- 寸法S(mm)5.5 精度M 寸法D(Φmm)- 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 勝手勝手なし ブレーカ溝・横送り 適合ホルダKGDR/L...-8T25 寸法rε(mm)- コーナー数2 寸法RE(mm)0.8 寸法CW(mm)8(-0.04〜+0.04) 寸法IC(mm)- 寸法CDX(mm)- 寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする