※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ TC40N サーメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法L(mm)
-
注文コード
10752735
品番
GB43L250 TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
寸法L・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TC40N
トラスコ品番
547-7743
材質(本体)
TC40N
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
12.7
寸法S(mm)
-
寸法B(mm)
4
寸法D1(Φmm)
-
寸法T(mm)
4.76
寸法W(mm)
2.5(-0.025〜+0.025)
適合ホルダ
-
寸法W1(mm)
-
寸法rε(mm)
0.3
コーナー数
-
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法IC(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10752735
GB43L250 TC40N
10752936
GBA43L250-030 TC40N
溝入れ用チップ TC40N サーメット
京セラ
1セット(10個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です