CTR-320 ケーブルタイロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753014

CTR-320 ケーブルタイロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753014 CTR-320 ケーブルタイロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753014 CTR-320 ケーブルタイロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753014

ケーブルタイロープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10753014 品番CTR-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルラック上のケーブル固定、種別結束に
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然条件のもとでの使用にぴったりの結束ロープ
樹脂製のケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性バツグン
組み紐なので結びやすくキンクしにくい
原料着色の黒色なので、色あせがほとんどない

材質ビニロン100%(ポリビニールアルコール) 引張強度(N)471 長さ(m)200 ロープ径(Φmm)約3 特性耐候

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10753014
2014-08-28
用途:
防鳥ネットの補強
イーグル防鳥 様

柔らかくて、径3mmがネットをカガルのに良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする