FN-840 Fネジック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753461 FN-840 Fネジック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753461

Fネジック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(60個) 注文コード 10753461 品番 FN-840
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない!
線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要
耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない
断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない
配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる
単線(0.6〜2.6Φmm)、撚線(0.3〜14mm2)両用。併用もOK

種類ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V)300 スリーブ相当 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)105Max イエロー 単線回路1.6×2〜4・2.0×2〜3・2.0×1+1.6×1〜3・2.6×1+1.6×1 長さ(mm)被覆むき/(単線・撚線)10 適合規格UL規格・CSA規格取得 適用電線断面積(mm2)(単線・撚線)2.63〜9.3 撚線回路2.0×2〜4・3.5×2〜3 特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油 用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06127948
2024-04-21
用途:
電線の結線

単線と撚線しかも太さがある程度余裕があるのでとても使いやすいです。しかも抜けの心配がないですね。

対象商品:
06127948
2019-09-28
用途:
キャンピングカーの配線に
I.M.O. 様

簡単に配線が繋げて、安全性も高いので重宝しています。

対象商品:
06127948
2018-02-07
用途:
見た目はごついですが
濱崎電機 様 (サービス業)

一般的な0.75sqのケーブルでも2本を束ねる事ができました。
結束もしやすかったです。

対象商品:
06127948
2017-09-29
用途:
電気配線に

今まではんだ付や 端子にボルト締めをして取り付けていましたが
こちらは大変簡単便利 短時間といいことずくめです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする