※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ TC60M サーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法L(mm)- コーナー数2 注文コード10754083 品番GH7020-02 TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,400
この商品は寸法L・コーナー数など79種類から選べます 他の種類を見る
材質TC60M トラスコ品番548-7978 材質(本体)TC60M 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法S(mm)7.5 寸法B(mm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 適合ホルダKGHR/L...7・KGHSR/L...7 寸法W1(mm)- 寸法rε(mm)- コーナー数2 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)7(-0.05〜+0.05) 寸法CDX(mm)- 寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10754083 GH7020-02 TC60M 01851587 GH7020-02 TC60M 画像準備中 チップ GH 京セラ 1箱(10個) 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする