※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ TC60M サーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法L(mm)- コーナー数2 注文コード10754248 品番GVFR290-020A TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は寸法L・コーナー数など79種類から選べます 他の種類を見る
材質TC60M トラスコ品番549-1479 材質(本体)TC60M 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.5 寸法B(mm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 適合ホルダ- 寸法W1(mm)4.3 寸法rε(mm)- コーナー数2 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)2.9(-0.03〜+0.03) 寸法CDX(mm)2.3 寸法INSL(mm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10754248 GVFR290-020A TC60M 10753347 GVFR290-020A TC40N 溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ 溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ 1セット(10個) 21,980 税込24,178 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする