LEC-701 LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10755787

LANケーブルチェッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10755787 品番LEC-701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥92,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LANチェッカーの決定版!!
導通・長さ、減衰・漏洩も簡単操作で測定可能!
高機能を超低価格で実現!!
従来品に比べ、長さ測定の精度がUP簡単明快な操作と表示操作ボタンは「電源/スタート」スイッチのみ。表示は、PASS(合格)/CAUTION(注意)/FAIL(不合格)の三段階表示。LANに詳しくない方にも、簡単にわかります。
通常のLANテスターで測定する「導通」の他にも規格を超えない長さであるかを測定する「長さ検査」、減衰による障害を発見する「減衰測定」、線間漏洩による障害を発見する「漏洩測定」、4つのテストをボタンひとつで順番に測定
スプリットペア等の導通ではわからない障害に対応。導通だけでは見えない、スプリットペア(ペア割れ)等の配線ミスも発見できます。
どこにでも持ち歩ける小型設計。9V電池(006P)を入れても、送信器・受信器合わせて約300g。持ち運びに便利なキャリングケースつき
オートパワーオフ機能(送信器、受信器)
電池交換お知らせ機能(送信器、受信器)

セット内容
送信器×1
受信器×1
アルカリ乾電池(006P・9V)6LF22×2
収納バッグ×1
仕様使用電地(V)/(送信器・受信器)006P 9 測定範囲10〜100(実質表示、測定確度:±10%rdg.±1m、表示分解能:1m※10m未満は測定範囲外となり、不定域が発生するため、測定できないこともあります。) 質量(g)電池含む/(送信器)136、(受信器)166 使用温度範囲(℃)(送信器・受信器)0〜40(80%RH以下) 出力周波数/(送信器)複数周波数方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信器・受信器)139×25×66 電池寿命(時間)アルカリ乾電池/(送信器・受信器)約5 測定基準(受信器)Cat5e基準に基づく弊社オリジナルデータベース
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10755787 LEC-701 37719936 LEC-900 LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする