※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ A65 セラミック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10755885
品番
CNMN120708T02025 A65
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
A65
トラスコ品番
545-1914
厚さ(mm)
7.94
材質(本体)
A65
穴径(Φmm)
-
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法B(mm)
-
刃先形状
T02025
寸法d(Φmm)
-
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
なし
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
コーナー数
4
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。