※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ A65 セラミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
刃先形状
T00820
注文コード
10756034
品番
TCGN160404T00820 A65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
厚さ・刃先形状
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質
A65
トラスコ品番
553-3210
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
A65
穴径(Φmm)
-
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法B(mm)
-
刃先形状
T00820
寸法d(Φmm)
-
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
チップ形状
正三角形
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
コーナー数
-
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。