※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ A65 セラミック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10756077 品番 TNGN110312T00520 A65
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質A65 トラスコ品番554-0437 厚さ(mm)3.18 材質(本体)A65 穴径(Φmm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 内接円直径(Φmm)6.35 寸法B(mm)- 刃先形状T00520 寸法d(Φmm)- コーナー半径(mm)1.2 穴の有無なし チップ形状正三角形 穴の形状- チップブレーカなし コーナー数6 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする