※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ A66N PVDセラミック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10756208
品番
CNGN120712S01525 A66N
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
A66N
トラスコ品番
544-6368
厚さ(mm)
7.94
材質(本体)
A66N
穴径(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
12.7
刃先形状
S01525
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
なし
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
コーナー数
8
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。