※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ A66N PVDセラミック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10756235 品番 CNMA120412S03030 A66N
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質A66N トラスコ品番544-7216 厚さ(mm)4.76 材質(本体)A66N 穴径(Φmm)5.16 内接円直径(Φmm)12.7 刃先形状S03030 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし コーナー数4 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする