※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ A66N PVDセラミック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10756323 品番 SNGN120408S01525 A66N
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質A66N トラスコ品番552-4601 厚さ(mm)4.76 材質(本体)A66N 穴径(Φmm)- 内接円直径(Φmm)12.7 刃先形状S01525 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無なし チップ形状正方形 穴の形状- チップブレーカなし コーナー数8 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする