モジュラープラグ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(98個) プラグタイプ6P6C 注文コード10758571 品番UB-MJ-606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,260
この商品はプラグタイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

通信線用
パック入り。
パックはベルトクリップ付きでベルト等に携帯装着できる。
開閉式の透明フタのため、作業時のパーツの出し入れが簡単
スケルトンパーツボックス(SPS-3418F)に脱着可能。
パックごと収納・入替えできるので中身を取り出す必要がなく、保管・整理が簡単

プラグタイプ6P6C 種別より線専用 適合工具MJ-468N、MJ-8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パック/100×80×65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10758535
2018-04-11
用途:
TOYOのPLCの接続ケーブルを作る。
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

RS-232Cのコネクタ付きケーブルにコレを付けて作りました。
特に問題無かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10758535
2017-09-17
用途:
機械メンテナンス

通信線のモジュラーの爪が折れていたために購入6P6芯なので専用のモジュラーペンチが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
10758501
2017-03-22
用途:
無線機の接続コードを作っています。
その他業種

アマチュア無線機(八重洲FTM-400D)の本体とパネルを接続するケーブルが長すぎて、室内で使うには不便でした。
このプラグがあれば自作できることはわかっていたのですが、なかなか見つかりませんでした。
今回購入したもので20組以上のケーブルを作ることができますので、必要な長さのものをつくって友人へ配って喜ばれています。

3人が参考にしています
対象商品:
10758535
2013-12-16
用途:
無線用マイク配線
合同会社RMサポートセンター 様

あまり6芯全部に端子がついているものが売ってないので、重宝しております。継続購入させていただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
10758526
2017-01-12
用途:
内線電話の延長

白山のMPクランパーは使用できませんでした。
※但し、端子を万力(ペンチ)で樹脂面まで平らにして、プラグをクランパーにセットして圧着できた。この方法は作業性、品質に問題あり。

1人が参考にしています
対象商品:
10758501
2016-04-07
用途:
施設内(電気関連・建物関連)管理・修繕作業

商品的には全く問題なし!
ただ、注文商品を間違えて注文してしまったことです。(残念)
ネット注文に関しては・・十分に商品確認が大切ということですね!
自分的には今回の商品は滅多に使用しない商品であったことでした。(反省)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする