※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 注文コード10759324 品番CCMT09T304GK CA4515
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は厚さ・チップブレーカ・内容量など133種類から選べます 他の種類を見る
材質CA4515 トラスコ品番544-2061 厚さ(mm)3.97 材質(本体)CA4515 穴径(Φmm)4.4 内接円直径(Φmm)9.525 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) チップブレーカ片面 コーナー数2 逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする