FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの トラック用ホイールナットソケット
25.4sqスーパースリム浅口ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10759831
品番
8WG-41A
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。
アルミホイールに最適なソケットです。
差込角(sq.)
25.4(1/1")
質量(g)
530
全長L(mm)
74
寸法S(mm)
41
寸法D1(mm)
57
寸法D2(mm)
48
寸法l(mm)
15
アズワン品番
64-8392-37