ATK-110 エアーコンプレッサー用スペアタンク EARTH MAN 10761685

エアーコンプレッサー用スペアタンク

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10761685 品番ATK-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本製ワンタッチカプラ採用
信頼性の更なる向上

接続口
(吐出口)ワンタッチカプラ1/4
(流入口)1/4プラグ
タンク容量(L)約25 本体寸法(mm)約555×245×410 本体質量(kg)約10 最高圧力(MPa)約0.78 安全弁設定圧力(MPa)約0.85 吐出圧力設定範囲(MPa)約0〜0.78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58166306
2017-06-01
用途:
葡萄栽培での結果粒の花落ちを吹き飛ばす作業に使用。
農・林・水産業

同メ−カ−の10Lタンクの本体ではエア−圧の低下が早く作業効率が悪かったが、補助タンクをつなぐことでずいぶんと効率があがった。

1人が参考にしています
対象商品:
58166306
2017-06-25
用途:
機械へ接続し、ノズル毎違う圧力で各装置を動かす事に使用している
卸売・小売業

いつも購入しています。
Wレギュレータなのにこの低価格は非常に嬉しいです。

対象商品:
58166306
2015-10-09
用途:
機械制御(2通りの空気圧)で使用

ダブルのレギュレーターが付いてこの価格は安いと思う。非常に満足です。また購入します。

対象商品:
10761685
2012-09-26
用途:
農機具掃除、その他エアーツール
農・林・水産業

耳でエアー漏れの音が確認出来る程の状態だったので交換してもらいました。
新たに来た商品はエアー漏れはありませんでしたが、一番使いたい工程での
使用が出来なかったのが残念。土日祝日も交換対応していただけると良いと思いました。

その他、少し気になる部分がいくつかありました報告します。
ステッカー類が雑な貼り方。
レギュレーターや圧力メーターを覆っているカバーの取り付けが雑な為、メーターと
当たり少しサビが発生していた。
圧力メーターが3個あるが、どれも違う表示で最大差0.1MPaあった。(レギュレーターは
最高値の状態で)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご返品のお手間を頂き、誠に申し訳ございません。
ご投稿いただきました内容は、メーカーに申し入れます。ご指摘頂きまして、有難うございました。

対象商品:
10761685
2011-11-27
用途:
自動車整備

新品なのにいきなりのエア漏れ・・・・。
 シールテープを巻き直してみましたがダメで結局、継ぎ手やカプラーを取り替えてようやく漏れは直りました。
こちらの都合ですぐに使いたかったので、返品交換はせずに修理しましたが残念です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けしまして、申し訳ございませんでした。
メーカーに検品時十分注意するよう、申し入れました。

対象商品:
10761685
2011-10-02
用途:
機械の分解、ナットの締め付け作業
AI油機サービス 様

箱から取り出し、外観を見たら、エアー吐出カプラーに錆が出てました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。
メーカーに注意喚起致します。
ご投稿ありがとうございました。

対象商品:
10761685
2011-06-09
用途:
補助タンクとして

エアー漏れしていましたが、交換してもらい改善しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
10761685
2011-04-24
用途:
エアーブロー等

いきなり大量エアー漏れです。カプラー部を取り外しシールテープを間に直しましたが、まだリークしているようです。本当なら、返品交換です。持ち出しして使うつもりでしたが、このままでは使えません。もう少し修理してみます。新品なのに残念です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

お届けの商品に、エアー漏れがあったとのことで申し訳ございません。初期不良の場合、お取替させて頂きますので、お問い合わせ窓口まで、お申し付け頂きますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする