WPMT160304HQ CA515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10763585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
厚さ(mm)3.18
トラスコ品番556-5189
556-5189
554-9795
554-9892
555-0157
555-0203
555-0254
555-0807
555-0858
555-1048
555-1137
555-1196
555-1277
555-4187
555-4233
556-5138
554-9973
555-0041
555-0360
555-0467
555-0564
555-0629
555-0661
555-0726
555-0777
555-0882
555-0947
555-0980
555-1366
555-1421
555-1501
555-4136
555-4276
555-4349
555-5213
555-5272
555-5329
555-5400
555-8166
556-0284
556-0390
556-0489
556-0632
556-2112
556-2970
556-3143
556-4875
556-5022
652-7060
652-7108
652-7132
652-7167
652-7540
652-7841
652-8112
652-8155
652-8171
652-8198
652-8228
652-8279
652-8503
652-8538
652-8562
652-8601
652-8643
652-8660
652-8783
652-9011
652-9305
653-5721
653-6395
653-6751
653-6786
653-6824
653-7006
653-7081
653-7464
653-7529
653-7707
653-8088
653-8151
653-8533
コーナー半径(mm)0.4
内容量1セット(10個)注文コード10763585品番WPMT160304HQ CA515
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質CA515トラスコ品番556-5189厚さ(mm)3.18材質(本体)CA515穴径(Φmm)4.4内接円直径(Φmm)9.525勝手-コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありチップ形状六角形穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数3ブレーカ適合領域2逃げ角(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする