タンガロイ
チップ WWCW13T3AFFR-WS
仕様
【AN】18.5、【BS】7.8、【IC】12.8、【RE】1.5、【S】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81302536
WWCW13T3AFFR-WS DS2005
¥
25,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください