曜日別特売

チップ SEGT12X4-AJ

チップ SEGT12X4-AJ - タンガロイチップ SEGT12X4-AJ - タンガロイ
仕様
【APMX】8、【BS】1.8、【IC】12.7、【LE】12.7、【S】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81302640SEGT12X4ZEFR-AJ DS2005
¥31,600
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする