曜日別特売

チップ PNCU0905*N-AJ

チップ PNCU0905*N-AJ - タンガロイチップ PNCU0905*N-AJ - タンガロイ
仕様
【APMX】6.4、【BS】1.4、【IC】12.2、【LE】8.9、【RE】0.8、【S】6.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81302491PNCU0905GNFN-AJ DS2005
¥41,900
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする