アストラディスク PSA のり付き 穴なし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 10764074 品番 A60 E2A-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。

外径(Φmm)125 粒度60 砥材A 茶色 用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。 トラスコ品番431-9486 種別のりつき、穴なし
注意
※パターン構造による強い研磨力を有するので研磨圧は低めに設定してください。ベルトでバットスプライスのものは反転してご使用いただきますと、さらに研磨持続性が上がり寿命が向上します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10764083
2012-04-26
用途:
FRPボートの製造や修理のために、FRPやパテの研磨作業
近藤マリンサービス 様

独自の研磨材の優秀さなのか研磨材のパターンのおかげか分かりませんが、とても耐久性もあり 満足な製品です。
いままで20年間使っていた3Mのスティコンの5枚分をこの製品なら1枚で足ります。
3Mのスティコンゴールドが最悪な製品になったので代替を探していましたらこの製品に出会え良かったです。
次回も また購入します。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする