A100 D2A-D アストラディスク MG マジック式  穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764293 A100 D2A-D アストラディスク MG マジック式  穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764293 A100 D2A-D アストラディスク MG マジック式  穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764293 A100 D2A-D アストラディスク MG マジック式  穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764293

アストラディスク MG マジック式 穴なし

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 10764293 品番 A100 D2A-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)125 粒度100 砥材A 茶色 用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。 トラスコ品番431-9141 種別マジック式、穴なし RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パターン構造による強い研磨力を有するので研磨圧は低めに設定してください。ベルトでバットスプライスのものは反転してご使用いただきますと、さらに研磨持続性が上がり寿命が向上します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10764293
2023-02-02
用途:
木材の研削作業
備後桐材株式会社 様 (製造業)

当社作業員の指定商品です。これが良いと言っています。

対象商品:
10764327
2022-02-09
用途:
木工の仕上げに
EITO-CODE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

目詰まりが少なく非常に良い、リピート注文の商品です。

対象商品:
10764275
2021-08-24
用途:
錆び取り作業
建設業・工事業

耐久性が大変いいので、
コストパフォーマンスに関しては◎

対象商品:
10764302
2017-04-19
用途:
木工作業時

#120と240を購入。削れ具合も目詰まりの度合いも非常に良いですね。

対象商品:
10764302
2013-12-26
用途:
鉄板研磨仕上げ用バフ

目詰まりのしにくさ、研磨力は他の安物とはさすがに段違い。
4年ほど愛用しているが、値段がもう少し安ければ・・とは常々思っている。
持ちがいいのでコスト的には安物とそう変わらない気はするが。

対象商品:
10764302
2011-09-12
用途:
木工作業

穴は自分で空けています。独自のペーパー面が目詰まりが少なくて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする