A60 E2A-D アストラディスク MG マジック式  穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764372 A60 E2A-D アストラディスク MG マジック式  穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764372 A60 E2A-D アストラディスク MG マジック式  穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764372 A60 E2A-D アストラディスク MG マジック式  穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764372

アストラディスク MG マジック式 穴あり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 10764372 品番 A60 E2A-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。

外径(Φmm)125 粒度60 砥材A 茶色 用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。 トラスコ品番431-9478 種別マジック式、穴あり 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パターン構造による強い研磨力を有するので研磨圧は低めに設定してください。ベルトでバットスプライスのものは反転してご使用いただきますと、さらに研磨持続性が上がり寿命が向上します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:443

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする