クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10765273 品番CP-93HS-19M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。

ソケットサイズ(mm)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:361

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする