X-tra 1ミリアトム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 10766077 品番 105X1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

切れ味と寿命を優先した切断砥石。
バリが小さく、材料が熱くなりにくい。
ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。

外径(Φmm)105 穴径(Φmm)15 粒度24 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80[15280] 用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など 厚さ(mm)1 硬度U 補強ネット両面 主要切断材料鋼板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10766077
2022-02-17
用途:
主に単管切断など

切れ味が良く長持ちします。安価な刃はみるみるうちに身減りもしくは破断しますが、これはそうでもないので価格と寿命のバランスが良く、結果コスパが良いし刃を変える回数が減るので、作業も何度も中断されずに済みます。リピしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
10766077
2013-08-16
用途:
ステン切断用に使用しています

良い製品にて、お奨めします。

対象商品:
10766077
2015-01-13
用途:
ハンドグラインダーによるカット作業

一度使えば分かる凄さ。ジグソーで切っているように鋼材が切れる。価格はやや高めだが、その価値はある。出来れば、高速切断機用の物が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする