※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 厚さ(mm)2.38 チップブレーカ片面 注文コード10766534 品番CCMT060204HQ CA525
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は厚さ・チップブレーカ・内容量など200種類から選べます 他の種類を見る
材質CA525 トラスコ品番652-7094 厚さ(mm)2.38 材質(本体)CA525 穴径(Φmm)2.8 内接円直径(Φmm)6.35 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) チップブレーカ片面 コーナー数2 ブレーカ適合領域2 逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする