道路線引き用スプレー

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(400mL×6本) 注文コード 10768161 品番 太線用 黄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798 定期注文特価(税込)7,588
販売価格(税別)
7,998
定期注文特価
6,898 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
乾燥時間(分)
(夏期)20〜30
(冬期)40〜60
仕様楕円吹きノズル付 塗り面積(1回塗り)(m2)1.3〜1.8(約9cm幅で15〜20m) トラスコ品番445-0141 黄色 用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング タイプ太線用 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級U 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

道路線引き用スプレー
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
駐車場や工場内の線引き
製造業

スプレータイプなので引きやすく、乾きも早いので使いやすいです

2026-01-06
用途:
駐車場の枠線に

まっすぐ引くにはコツがいります。スピードで濃さが変わってしまうから素人には難しかった。

2025-04-02
用途:
消えている駐車場の区画線の補修
株式会社ケイミックスパブリックビジネス 様 (その他業種)

スプレーはきれいな楕円状に均一に噴霧されますので、ムラになりにくく、一度に広範囲にスプレーができます。楕円状に出るので、縦に動かすと濃く塗布できますし、横に動かすと広い範囲がカバーできます。最後まで、ガスは均等に出ますので塗料が残ったり、ノズル附近で詰まったりしませんでした。やはり一流メーカーですね。

対象商品:
10768152
2024-05-23
用途:
駐車場のライン引き

使い心地は、良いです。
値段がもう少し安ければいいのですが。

対象商品:
10768152
2022-12-22
用途:
駐車場のライン引き
奈良県立吉野高等学校 様 (教育・研究機関)

動画を参考にスプレーライナーにセットして使用すると、簡単に引けます。
動かす早さにもよりますが、1回引きでは少し薄かったので、2回塗りをしました。

対象商品:
10768152
2022-12-16
用途:
駐車場のライン引き
有限会社青木館 様

駐車場のライン引きに使用しました。線引きライナーで線引きが簡単にできました。

対象商品:
10768152
2020-10-07
用途:
道路工事の仮区画線
建設業・工事業

普通の白スプレーと違って、アスファルト面での色のりがよく、スプレーライナーを使って立ったまま簡単にラインが引けて楽です。
スプレーライナーの指かけで指先に力を入れるので、ひとさし指が少し痛くなるのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
10768152
2020-04-23
用途:
アスファルトの白線引き

別売りのコロコロを使わず、手作業で行いました。吹き出し横の押すところを、片手親指だけで押しても、ペンキがほとんど出なかったです。両手を使ってしっかり押すと、ちゃんと出たのですが、結構大変でした。軽く押してもしっかり出るよう、改良してほしいと感じます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする