9050 アラミド手袋#9050 ノーブランド 10768746

9050 アラミド手袋#9050 ノーブランド 10768746 9050 アラミド手袋#9050 ノーブランド 10768746

アラミド手袋#9050

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード10768746 品番9050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高温作業において優れた耐熱・防炎性を発揮します。
何回洗濯しても効果は変わりません。
アラミド繊維は消防服にも使用されています。

全長(cm)約23 中指長(cm)約7.7 手のひらまわり(cm)約20 材質アラミド繊維、難燃ポリ オレンジ 入数(双)12 耐熱温度(℃)400(約5秒)
注意
※回転体を伴う作業には使用しないでください。
※高温の物を持ったり掴んだりする場合は、長い時間では手に熱が伝わりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10768755
2016-12-02
用途:
火傷防止に
製造業

商品が到着してびっくり、ノーメックスだと思いますが、カタログを良く読んでいなかったのかこんな枚数が来るとは思いませんでした。
心置きなく使います。
でもコスパ最高です。

対象商品:
10768755
2015-12-14
用途:
ボイラー作業

本格的な耐熱性を求めない作業では、軍手より耐熱、耐酸性があり安全で、価格も非常に安い。更に、値段が倍になっても手首をより長く覆うようになれば良いです。

対象商品:
10768755
2015-12-16
用途:
手焼せんべいの焼き作業
製造業

軍手の上に重ねて使用しています。価格も手ごろで重宝しています。

対象商品:
10768755
2014-11-29
用途:
ゴム成型

特に高温の金型からチューブ状の成型品を引き抜く際に使用しています。
インナー、アウターで試していますが、軍手に比べはるかにいいです。
軍手でこの作業をすると、一日で穴があいたものですが、十分耐えていますので
耐久性も結構あるように感じます。

対象商品:
10768755
2015-03-06
用途:
建機器機マットのプレス
倉田護謨工業株式会社 様

価格、使用感など満足しています。ひとつ要望するとしたら、手首のゴムの
所が弱いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
10768755
2014-10-12
用途:
バーナーでの乾燥作業
飲食業

バーナーでの乾燥作業を軍手で行っていましたが、熱くなるので購入してみました。
軍手と比べると、とても良いです。

対象商品:
10768746
2013-06-07
用途:
高温工具の一時保持

200度程度の鉄工具を一時的に持ち歩く際に使用しています。
この商品だけでは熱が通りますので綿軍手の上に着けています。
摩擦による破れに弱いと思いますが、耐熱性はしっかりしており重宝しています。
以前のレビューにあるような穴空き不良品には当たったことは無いので、
これからも購入するつもりです。

対象商品:
10768755
2013-05-21
用途:
ベビーサンダー
M.Hプロジェクト 様

まぁーまぁーの使い心地
まだよくわからない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする