TAC016 セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ) イノアック 10769306 TAC016 セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ) イノアック 10769306

セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10769306 品番 TAC016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。

形状パイプ 材質ポリエチレン 用途パイプ・角など 寸法(mm)約69Φ(49Φ)×1000 タイプパイプ型 色(柄)トラ アズワン品番64-5077-56 両面テープあり
注意
※高温や高湿度になる場所には使用できません。変形することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
工事現場での突起物注意喚起に使用
前澤工業株式会社 様 (建設業・工事業)

作業員の突起物への接触がなくなり注意喚起の効果が認められた。

対象商品:
10769297
2024-04-22
用途:
単管パイプの安全対策

むき出しの単管パイプの端に設置しました。満足しています

対象商品:
10769306
2022-05-19
用途:
電動ドア事故防止用
製造業

パイプと関係ないのですが、電動ドアの開閉時に、人や物との接触事故防止用として、ドアに使用しています。効果は大きいと思います。

対象商品:
10769306
2021-10-09
用途:
ハウスの鉄骨の緩衝材
農・林・水産業

よく頭をぶつけて、『痛っ!』って言う部分に被せました。
お陰でぶつけても痛くないですし、色がかなり目立つんで、前ほどはぶつからなくなりました。
また劣化してくる様ならリピートします。

対象商品:
10769306
2021-04-23
用途:
支線の安全対策

果樹園の支線の保護と農機具の運転kq/k安全安全対策用に使用している.

1人が参考にしています
対象商品:
10769306
2020-07-30
用途:
簡易的な足場パイプで作業車の車庫足場パイプに目印に
MHPシステムサービス株式会社 様 (建設業・工事業)

トラ柄で夜もわかりやすく断熱材が付いているため安心して車庫入れが出来ます。

対象商品:
10769306
2019-10-31
用途:
倉庫のハリ部分
株式会社美翔 様 (サービス業)

装着しやすく、1Mサイズを購入しましたがベストでした。また必要な個所に購入したいと思う。1.5Mサイズとかもあるといいかなと思う。

対象商品:
10769306
2016-05-24
用途:
足場材の脚に

足場材に車が接触しない様に取り付けました。トラテープより視界性も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする