SX7500 充電式丸ノコ BLACK&DECKER 10770462

充電式丸ノコ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10770462 品番SX7500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500

どこでも木材の直線カットが可能。本格的充電式ノコ。
直線カットに適した充電式タイプで、切断面を確認できる「サイトラインウィンドウ」、正確な切断を助ける「刃先インジケーター」を採用。サイドハンドル付きでより安全に作業できます。
十分な作業量を確保できる高容量バッテリーで、約500回も再充電可能です。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)1.7 チップソー外径(Φmm)135 チップソー内径(Φmm)10 回転数(min-1[r.p.m])2200 最大切断能力(mm)(90°)41、(45°)28、(木工)41 充電時間(分)40 バッテリーニカド充電池 バッテリー数2 質量(kg)2.9(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×190×230 付属品14.4Vスライド式充電池×2、急速充電器、16P135mmチップソー(73-280G)、40P135mmチップソー(73-281G)、平行定規、ブレードレンチ 刃の種別専用、〈取付)六角レンチ スイッチ単速 作業量(目安)最大約70カット(2×4材)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10770462
2009-11-02
用途:
木材のカット

扱いやすいです。バッテリタイプですが、重さも気になりません。
むしろ、コードの取り回しに気を使う必要がなく楽です。
材料の位置を変えず、自分が動いた方が効率的な場合には、バッテリータイプが便利ですね。
通常の丸ノコと比べると、切り込み深さがネックになる可能性もありますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする