※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA5525 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)6.35 注文コード10771845 品番CNMG160616CJ CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は厚さ・内容量など125種類から選べます 他の種類を見る
材質CA5525 トラスコ品番545-0691 厚さ(mm)6.35 材質(本体)CA5525 穴径(Φmm)6.35 内接円直径(Φmm)15.875 勝手- コーナー半径(mm)1.6 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 コーナー数4 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10771845 CNMG160616CJ CA5525 10764592 CNMG160616CJ CA525 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 16,980 税込18,678 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする