オイルチャージャー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10772501 品番OC-40G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧縮エアーで加圧作動します。
40Lの大容量で多量の給油もラクラク!

仕様デジタル流量計付 寸法(mm)450×410×850 質量(kg)20 タンク容量(L)40 エアーインレットプラグ(PT1/4オス) 吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-25
用途:
大型トラックギアオイル
日高商事 様 (運輸・通信業)

今までペール缶でポンプだ入れてましたけど、このオイルポンプは時間がめちゃくちゃ、早く注入出来ます。他にコンプレッサが必要ですけど。買って正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
10772517
2015-06-30
用途:
ミッション、デフのオイル交換に、
菊一興業 様

購入するまでは、手動のポンプで作業をしていましたが、ギヤオイルは、粘度が、ありとても作業が、大変でした。しかし、この、オイルチャージャーを使ったら、なんと、簡単に作業ができ、あっとゆうまに、仕事が終わってしまいました。もう、手放せません。。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
流量計の最小単位はどれくらいでしょうか。また、使用出来るオイルの最大粘度はどれくらいでしょうか
回答:
この度はお急ぎのところご連絡が遅れ、誠に申し訳ございませんでした。
最小単位:1cc
最大粘度:ギヤ90番くらいまでとなります。
2012-09-24

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする