※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7E-HK1412 シェル形針状ころ軸受 7E-HK NTN(エヌティーエヌ) 10772675 7E-HK1412 シェル形針状ころ軸受 7E-HK NTN(エヌティーエヌ) 10772675 7E-HK1412 シェル形針状ころ軸受 7E-HK NTN(エヌティーエヌ) 10772675

シェル形針状ころ軸受 7E-HK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10772675 品番7E-HK1412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)14 外径D(Φmm)20 幅C(mm)12 適合IR 10×14×13 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)11 基本動定格荷重Cr(N)7200 基本静定格荷重Cor(N)8500 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000 許容回転速度(min-1) 油潤滑17000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10772675 7E-HK1412 73445855 HK1412FM シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 1個 319 税込351 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする