NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受 HK
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10772833
品番
HK1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥425
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
幅C(mm)
10
外径D(Φmm)
14
内接円径Fw(Φmm)
10
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
適合
IR 7×10×10.5
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
3.8
基本動定格荷重Cr(N)
4500
基本静定格荷重Cor(N)
5100
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
16000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
24000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10772833
HK1010
73445776
HK1010FM
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
319
税込
¥
351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です