※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK0609T2 シェル形針状ころ軸受 HK NTN(エヌティーエヌ) 10772876 HK0609T2 シェル形針状ころ軸受 HK NTN(エヌティーエヌ) 10772876 HK0609T2 シェル形針状ころ軸受 HK NTN(エヌティーエヌ) 10772876

シェル形針状ころ軸受 HK

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10772876 品番HK0609T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
幅C(mm)9 外径D(Φmm)10 内接円径Fw(Φmm)6 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 適合- 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)2.4 基本動定格荷重Cr(N)2660 基本静定格荷重Cor(N)2280 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑25000 許容回転速度(min-1) 油潤滑37000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10772876 HK0609T2 73445715 HK0609FM シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10772702
2020-08-10
用途:
プロクソンフライス盤のプーリー支持用
教育・研究機関

オリジナルはプレーンベアリングが付いていたがこのころ軸受けに変更した。音は少しうるさくなったが、回転が安定した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする