※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10773086
品番
HK2030ZWD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
幅C(mm)
30
外径D(Φmm)
26
内接円径Fw(Φmm)
20
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
適合
IR 17×20×30.5
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
35
基本動定格荷重Cr(N)
21500
基本静定格荷重Cor(N)
38500
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
12000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方