曜日別特売
HK2218L シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ) 10773095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK2218L シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ) 10773095
HK2218L シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ) 10773095
HK2218L シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ) 10773095

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形)

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)28内接円径Fw(Φmm)22シールド形状片側シール形注文コード10773095品番HK2218L
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
内接円径Fw(Φmm)22外径D(Φmm)28幅C(mm)18適合IR 17×22×20.5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)24基本動定格荷重Cr(N)13600基本静定格荷重Cor(N)22100JIS等級0シールド形状片側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑7500
注意
※箱入りではなく袋入りで届くものもございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60932487
2025-10-13
用途: トライアルバイクのリンクに使用
建設業・工事業

BETA EVOのリンクOHにて使用しました。
EVO乗りの方いかがですか?

対象商品 : 10773034
2022-12-02
用途: オートバイ・整備
TRIP-FACTORY

国内トップメーカー製品ですので信用感は問題ありません。作りも問題無し。片側にシールが付いていますので汚れ等の侵入防止にも貢献しています。

対象商品 : 60932487
2021-07-09
用途: バイクのサスペンションリンクの軸受けとして
製造業

原付バイクのサスペンションリンクの軸受けとして使用しました。標準は樹脂製のブッシュのため泥などが入り込んで摩耗すると動きが悪くなりやすいですが、ベアリング化することでスムーズな動きになります。さすがの日本製で精度もよく、圧入もスムーズにできました。一か所に2個使うため片側シールを向かい合わせにしてグリスを封入しています。

対象商品 : 60932487
2019-06-14
用途: アプリリアスカラベオ2850IEのスイングアームベアリングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正よりはるかに良い性能、コスト!さすがNTN!!

1が参考にしています
対象商品 : 10772727
2017-06-06
用途: オートバイ

バイクのスイングアームの軸にブッシュしか入っていなかったので、
このニードルを使って動きを良くしました。
信頼もあり性能も良くなり満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 60932487
2016-06-24
用途: ミッション組立
自動車・二輪車・自転車関連業

国産品で安心です

対象商品 : 60932487
2013-11-12
用途: バイクサスペンションリンク部

バイクのサスペンションリンク部の樹脂製ブッシュと交換。
樹脂製のブッシュからの変更で非常に滑らかに感じる。
取付け後2か月たつが問題なさそうなので強度も十分ありそう。

2が参考にしています
対象商品 : 10772693
2015-12-10
用途: バイクの軸受け

バイクの軸受けに使用しました。強度は問題なし。また購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする