※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラ 旋削用チップ CA5535 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
10773105
品番
CNMG160612PT CA5535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
118
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CA5535
トラスコ品番
545-0608
厚さ(mm)
6.35
材質(本体)
CA5535
穴径(Φmm)
6.35
内接円直径(Φmm)
15.875
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10773105
CNMG160612PT CA5535
01810174
CNMG160612PT CA530
チップ CNMG-PT
京セラ
1箱(10個)
¥
17,980
税込
¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)